Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2056
Cod. Produttore
PPEB2056
Cod. EAN
8015646787521

Informazioni di prodotto

PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEB2056 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

491 mm

colore

grigio

adatto come parete posteriore

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello laterale cieco IP65 H=2000mm P=500mm

€ 191,15 x 1 pz.
(pz.)