Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPL704210N
Cod. Produttore
PL704210N

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 42U x 800 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Robusto
  • Applicazione: Armadi e rack
  • Funzione: Ottimizza cablaggio
  • Installazione: Facile e sicura
  • Protezione: Efficace per cavi
  • Serie: S70
Pannello laterale realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettato specificamente per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, ideale per l'installazione come parete laterale in quadri elettrici o armadi di distribuzione. La superficie verniciata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e uniforme nel tempo. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità in un materiale destinato all'uso tecnico e industriale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Il pannello laterale GGPL704210N è un componente essenziale per l'ottimizzazione degli spazi di cablaggio. Realizzato in robusto materiale nero, questo pannello laterale da 42U e 800 mm di larghezza è progettato per garantire un'installazione facile e sicura. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione efficace per i cavi e i dispositivi elettrici. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione con altri componenti del sistema. Questo pannello laterale è ideale per armadi e rack, ottimizzando l'accesso e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

colore

Nero

larghezza

1000 mm

altezza

1905 mm

numero RAL

9005

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

con serratura

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Produttore

Pannello laterale 42U 800 mm nero per armadi rack LAN