Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMPM3429TB
Cod. Produttore
NSYAMPM3429TB
Cod. EAN
3606480166112

Informazioni di prodotto

Pannello lamiera per scatola Mureva 325X275

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Thalassa TBP. Per le scatole H 325 x W 275 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.

larghezza

265 mm

altezza

315 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT TBP

Produttore

Pannello lamiera zincato spessore 15 mm per scatole Mureva 325x275 mm montaggio multifunzione