Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMPM2419TB
Cod. Produttore
NSYAMPM2419TB
Cod. EAN
3606480166099

Informazioni di prodotto

Pannello lamiera per scatola Mureva 225X175

Documentazione tecnica

Thalassa TBP. Per le scatole H 225 x W 175 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.

altezza

225 mm

larghezza

175 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_TBP

Produttore

Pannello lamiera per scatola Mureva 225X175