Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAMPM1916TB
Cod. Produttore
NSYAMPM1916TB
Cod. EAN
3606480166082

Informazioni di prodotto

Pannello lamiera per scatola Mureva 175X150

Documentazione tecnica

piastra di montaggio liscia TBP/TBS Thalassa. Per le scatole H 175 x W 150 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.

altezza

168.5 mm

larghezza

140 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_TBP

Produttore

Pannello lamiera per scatola Mureva 175X150