Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG628020200
Cod. Produttore
628020200
Cod. EAN
3700575920860

Informazioni di prodotto

PANNELLO GUIDACAVI 2U 19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

2