Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG628020100
Cod. Produttore
628020100
Cod. EAN
3700575920853

Informazioni di prodotto

PANNELLO GUIDACAVI 1U 19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

PANNELLO GUIDACAVI 1U 19

€ 28,16 x 1 pz.
(pz.)