Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPGJ1N
Cod. Produttore
PGJ1N

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pannello guida patch ottiche
  • Altezza: 1U
  • Serie: MTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPGJ1N

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Passacavi fibra ottica

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

PANNELLO GUIDA PATCH OTTICHE 1U MTO