Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDINSUP
Cod. Produttore
DINSUP

Informazioni di prodotto

PANNELLO GUIDA DIN PER ARMADIO 19

Documentazione tecnica

Pannello guida DIN per armadio 19 pollici progettato per facilitare l'integrazione di apparecchiature modulari. Realizzato in metallo con finitura in acciaio galvanizzato, offre robustezza e durata nel tempo. La struttura include un canale integrato per la gestione ordinata dei cavi, migliorando l'organizzazione interna dell'armadio. Le dimensioni compatte con larghezza di 482,6 mm, altezza di 177,8 mm e profondità di 130 mm lo rendono ideale per applicazioni in spazi tecnici. La barra di montaggio garantisce un fissaggio stabile e sicuro dei componenti elettrici, ottimizzando l'efficienza dell'impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Consente l'integrazione di apparecchiature modulari. Un prodotto progettato per offrirti la massima facilità d'uso grazie in particolare al suo canale di gestione dei cavi integrato!

larghezza

482,6 mm

altezza

177,8 mm

profondità

130 mm

Produttore

Pannello guida DIN per armadio 19" con canale gestione cavi integrato

€ 67,20 x 1 pz.
(pz.)