Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47174
Cod. Produttore
GW47174
Cod. EAN
8011564096332

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione CVX 160 I garantisce efficienza e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 144 moduli
  • Configurazioni personalizzabili con tre diverse altezze
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile fino a 160 A
  • Struttura compatta e ordinata da incasso
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

profondità

20 mm

colore della copertura

Grigio

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 160I/160E - 24 MODULI - 600X150