Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44852
Cod. Produttore
GW44852
Cod. EAN
8011564111332

Informazioni di prodotto

Pannello frontale finito per quadro di distribuzione, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoblocco
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a fissaggio a scatto
  • Materiali resistenti e Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP66 per ambienti difficili
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a soluzioni efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

236 mm

altezza

316 mm

profondità

15 mm

numero di file

1

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

46,Building

Produttore

PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 8 MODULI QUADRI 236X316 - GRIGIO RAL 7035