Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44853
Cod. Produttore
GW44853
Cod. EAN
8011564111349

Informazioni di prodotto

Pannello frontale finitura 14M.CEP 316x3, ideale per quadri stagni di automazione e distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

316 mm

altezza

396 mm

profondità

15 mm

numero di file

1

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

46,Building

Produttore

PANNELLO FRONTALE FINESTRATO 14 MODULI QUADRI 316X396 - GRIGIO RAL 7035