Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3329
Cod. Produttore
GWD3329
Cod. EAN
8034035052248

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L garantisce installazioni rapide e affidabili, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità d’accesso
  • Montaggio semplice e veloce con accessori condivisi
  • Compatibilità tra versioni a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Protezione IP43 per sicurezza e durabilità
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FRONTALE CIECO - QDX - 850X200MM