Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3327
Cod. Produttore
GWD3327
Cod. EAN
8034035052224

Informazioni di prodotto

QDX PANNELLO PIENO 850X100 offre soluzioni efficienti e versatili per l’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio semplice e veloce con struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare e accessori comuni per diverse configurazioni
  • Facilità di installazione sia a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Protezione IP43 per sicurezza e durata
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

850 mm

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FRONTALE CIECO - QDX - 850X100MM

€ 44,16 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info