Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3324
Cod. Produttore
GWD3324
Cod. EAN
8034035052194

Informazioni di prodotto

QDX 630 L offre un'installazione rapida e flessibile, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità
  • Compatibilità con accessori standard per montaggio modulare
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A per elevate prestazioni
  • IP43 per protezione affidabile
  • Ottimizzazione dei tempi di manutenzione e risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

3

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FRONTALE CIECO - QDX - 600X300MM

€ 45,99 x 1 pz.
(pz.)