Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3321
Cod. Produttore
GWD3321
Cod. EAN
8034035052163

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre un’installazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci
  • Versioni a parete e a pavimento con stesso concept

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Soluzione modulare che garantisce affidabilità e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

600 mm

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FRONTALE CIECO - QDX - 600X100MM

€ 33,29 x 1 pz.
(pz.)