Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3306
Cod. Produttore
GWD3306
Cod. EAN
8034035051784

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare con accessori condivisi per ridurre tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FINISTRATO - CON GUIDA DIN - QDX - 35 MODULI - 850X300MM

€ 72,16 x 1 pz.
(pz.)