Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3304
Cod. Produttore
GWD3304
Cod. EAN
8034035051760

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio standardizzate
  • Disponibile sia a parete che a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadro componibile fino a 630A con protezione IP43
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FINISTRATO - CON GUIDA DIN - QDX - 35 MODULI - 850X150MM