Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3303
Cod. Produttore
GWD3303
Cod. EAN
8034035051753

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci
  • Disponibile in versione a parete o a pavimento per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadro componibile fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FINISTRATO - CON GUIDA DIN - QDX - 24 MODULI - 600X300MM

€ 59,51 x 1 pz.
(pz.)