Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2030
Cod. Produttore
PPEB2030
Cod. EAN
8015646784810

Informazioni di prodotto

PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L/P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEB2030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

291 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello esterno posteriore/laterale cieco IP30/IP40 H=2000mm L/P=300mm

€ 114,87 x 1 pz.
(pz.)