Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEB2080
Cod. Produttore
PPEB2080
Cod. EAN
8015646784865

Informazioni di prodotto

PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEB2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

791 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40 H=2000mm L=800mm

€ 338,39 x 1 pz.
(pz.)