Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08743
Cod. Produttore
08743
Cod. EAN
3303430087434

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo IP55 L300 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rear panel for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP55 degree of protection. Mounting hardware and polyurethane joint could be provided. It could be installed in 300 mm width cubicle duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Produttore

Pannello di fondo Schneider IP55 L300 mm