Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08736
Cod. Produttore
08736
Cod. EAN
3303430087366

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo IP30 L650 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rear panel for Prisma. It is compatibility with Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It provides IP30 degree of protection. It could be installed in 650 mm width cubicle. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

40

numero RAL

9001

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

Produttore

Pannello di fondo Schneider IP30 L650 mm