Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB4060
Cod. Produttore
PPFB4060
Cod. EAN
8015646785718

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=400MM L=600MM

Documentazione tecnica

Il TUPPFB4060 è un pannello cieco piano, progettato per un'installazione semplice e funzionale. Con un'altezza di 400 mm e una lunghezza di 600 mm, questo pannello si integra perfettamente in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il design elegante e minimalista del pannello lo rende una scelta versatile per ogni progetto, garantendo un aspetto ordinato e professionale.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

400 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H=400mm L=600mm

€ 78,33 x 1 pz.
(pz.)