Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB3060
Cod. Produttore
PPFB3060
Cod. EAN
8015646785701

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=600MM

Documentazione tecnica

Il TUPPFB3060 è un pannello cieco piano di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche. Con un'altezza di 300 mm e una lunghezza di 600 mm, questo pannello offre una soluzione elegante e funzionale per l'installazione in ambienti professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità. Il design semplice e pulito si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e stile nelle installazioni elettriche.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

300 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H=300mm L=600mm

€ 57,54 x 1 pz.
(pz.)