Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB2560
Cod. Produttore
PPFB2560
Cod. EAN
8015646785695

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=250MM L=600MM

Documentazione tecnica

Il TUPPFB2560 è un pannello cieco piano con dimensioni di altezza 250 mm e lunghezza 600 mm, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello offre una soluzione estetica e funzionale per coprire spazi non utilizzati. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo un aspetto ordinato e professionale in qualsiasi ambiente. Scegli il TUPPFB2560 per un'installazione elettrica impeccabile.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

250 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H=250mm L=600mm

€ 54,43 x 1 pz.
(pz.)