Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB2060
Cod. Produttore
PPFB2060
Cod. EAN
8015646785688

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=200MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFB2060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

200 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello cieco piano H=200mm L=600mm

€ 50,36 x 1 pz.
(pz.)