Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46476F
Cod. Produttore
GW46476F
Cod. EAN
8011564284241

Informazioni di prodotto

Pannello cieco H2 405mm FUE garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoblocco
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a scatto
  • Materiali Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per resistenza a polvere e acqua
  • Durata elevata con materiali in fibra di vetro
  • Efficienza energetica garantita da una corretta distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

299 mm

altezza

358 mm

profondità

20 mm

colore della copertura

Grigio

Serie

46,Building

Produttore

PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULI - PER QUADRI B=405MM - GRIGIO RAL7035

€ 46,12 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info