Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40496
Cod. Produttore
GW40496
Cod. EAN
8011564073166

Informazioni di prodotto

Il pannello cieco per centralino 18 moduli offre una soluzione pratica e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design compatto.
  • Compatibilità con quadri da 18 moduli per una perfetta integrazione.
  • Materiali resistenti e conformi alle normative CEI.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e ordinata degli impianti elettrici.
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità.
  • Estetica pulita e finiture di colore bianco per adattarsi a ogni ambiente.

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Pannello cieco centralino 18 moduli bianco incasso residenziale e terziario