Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM293626
Cod. Produttore
293626
Cod. EAN
4015082936266

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pannello cieco
  • Modello: BFZ-FP-1/BL
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Pannello cieco realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche dove è necessario chiudere aperture senza compromettere la sicurezza e l’estetica degli impianti. La superficie trattata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo inalterate le caratteristiche nel tempo. Prodotto versatile e resistente, adatto a molteplici contesti di installazione elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO

larghezza

150 mm

altezza

20 mm

Adatto per armadi di larghezza

550 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Pannello cieco BFZ-FP-1/BL automazione industriale