Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO5N
Cod. Produttore
ARPO5N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza in unità: 5U
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Altezza: 222,25 mm
  • Materiale: acciaio verniciato
  • Colore RAL: 9005 (nero)
  • Adatto per armadi: 482,6 mm
  • Serie: GGM ARPO5N

Documentazione tecnica

Pannello cieco in acciaio laccato di colore nero, con altezza di 5 unità rack (5U) e larghezza di 482,6 mm, progettato per armadi da 19 pollici. Questo pannello consente di oscurare gli spazi vuoti all'interno dell'armadio, migliorando l'estetica e ottimizzando la gestione della circolazione dell'aria calda e fredda, contribuendo così a mantenere una corretta ventilazione e raffreddamento delle apparecchiature elettriche. La finitura verniciata garantisce resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

222,25 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Pannello cieco 5U nero 19" per armadi rack dati

€ 14,30 x 1 pz.
(pz.)