Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO1N
Cod. Produttore
ARPO1N

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO 1U NERO

Documentazione tecnica

Pannello cieco in acciaio laccato di colore nero, con altezza di 1 unità rack (44,45 mm) e larghezza di 482,6 mm, adatto per armadi standard da 19 pollici. Progettato per oscurare gli spazi vuoti all'interno degli armadi elettrici, consente di migliorare la gestione della circolazione dell'aria calda e fredda, ottimizzando il raffreddamento dei componenti interni. La finitura verniciata garantisce una superficie resistente e durevole nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Pannello cieco 1U nero per armadi rack LAN

€ 7,40 x 1 pz.
(pz.)