Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO3N
Cod. Produttore
ARPO3N

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 3U
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Altezza in mm: 133,35
  • Materiale: acciaio
  • Finitura: verniciato
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Serie: GGM ARPO3N

Documentazione tecnica

Pannello cieco 19 pollici di colore nero con altezza di 3 unità rack, realizzato in acciaio laccato. Progettato per armadi con larghezza di 482,6 mm, consente di oscurare gli spazi vuoti all'interno del rack e di incanalare efficacemente la circolazione dell'aria calda e fredda, contribuendo così a una migliore gestione termica dell'impianto elettrico. La finitura verniciata garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questo pannello ideale per applicazioni in ambienti tecnici e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

133,35 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

3

Tipo superficie

Laccato

Produttore

Pannello cieco 19" nero 3U per armadi rack dati