Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO2N
Cod. Produttore
ARPO2N

Informazioni di prodotto

Il pannello cieco GGARPO2N offre soluzioni pratiche per il montaggio e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design standard 19 2U
  • Risparmio di tempo nell’allestimento del quadro elettrico
  • Compatibilità con sistemi modulari per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Oscuramento degli spazi vuoti per una migliore estetica
  • Incanalamento ottimizzato della circolazione dell’aria calda e fredda
  • Contributo al risparmio energetico migliorando la gestione termica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

88,9 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Laccato

Produttore

PANNELLO CIECO 19 2U NERO

€ 9,44 x 1 pz.
(pz.)