› Distribuzione elettrica

Pannello cieco 19" 2 unità rack per armadi server e networking

Cod. Rexel VI03201.2U
Cod. Produttore 03201.2U
Cod. EAN 8007352116672

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2 unità rack
  • Tipo: Pannello cieco
  • Compatibilità: 19" rack
  • Serie: VI03201
  • Uso: Chiusura spazi vuoti
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Installazioni rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello 19 in cieco - 2 unità rack

Caratteristiche tecniche

larghezza

482 mm

altezza

88 mm

Adatto per armadi di larghezza

482 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Laccato

Pannello cieco 19" 2 unità rack per armadi server e networking
€ 13,87 x 1 pz.