› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Pannello chiuso termoplastico per armadi serie CV larghezza 714 mm altezza 150 mm

DKC
Cod. Rexel DKC095756581
Cod. Produttore 095756581
Cod. EAN 8054684020801

Informazioni principali

  • Descrizione: ACV2000/PC/4M PANNELLO
  • Materiale: Termoplastico
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: ACV2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati in materiale termoplastico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

539 mm

Adatto per armadi di larghezza

714 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello chiuso termoplastico per armadi serie CV larghezza 714 mm altezza 150 mm