› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello chiuso termoplastico per armadi serie CV larghezza 546 mm altezza 150 mm

DKC
Cod. Rexel DKC095756565
Cod. Produttore 095756565
Cod. EAN 8054684020795

Informazioni principali

  • Descrizione: ACV2000/PC/TN PANNELLO
  • Materiale: Termoplastico
  • Serie: DKC095756565
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati in materiale termoplastico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

466 mm

Adatto per armadi di larghezza

546 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello chiuso termoplastico per armadi serie CV larghezza 546 mm altezza 150 mm