› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Pannello chiuso termoplastico altezza 150 mm accessorio per armadi Grafi 9 supporto apparecchiature modulari

DKC
Cod. Rexel DKC095779609
Cod. Produttore 095779609
Cod. EAN 8054684023666

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Applicazione: armadi Grafi 9
  • Uso: supporto apparecchi modulari
  • Tipo: pannello chiuso
  • Serie: G9/PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 9. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

796 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello chiuso termoplastico altezza 150 mm accessorio per armadi Grafi 9 supporto apparecchiature modulari