› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Pannello chiuso termoplastico altezza 150 mm accessorio per armadi Grafi 7 supporto apparecchiature modulari

DKC
Cod. Rexel DKC095777603
Cod. Produttore 095777603
Cod. EAN 8054684022966

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Compatibilità: armadi Grafi 7
  • Applicazione: supporto apparecchiature
  • Tipo pannello: chiuso
  • Serie: G7/PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 7. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

571 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello chiuso termoplastico altezza 150 mm accessorio per armadi Grafi 7 supporto apparecchiature modulari