› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Pannello chiuso altezza 150 mm accessorio Serie Grafi 5 per armadi modulari

DKC
Cod. Rexel DKC095775607
Cod. Produttore 095775607
Cod. EAN 8054684022379

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Adatto per: armadi Grafi 5
  • Applicazione: cestello supporto moduli
  • Tipo pannello: chiuso
  • Serie: G5/PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 5. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

466 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello chiuso altezza 150 mm accessorio Serie Grafi 5 per armadi modulari