Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779658
Cod. Produttore
095779658
Cod. EAN
8054684026599

Informazioni di prodotto

Il pannello G9-2/PC/P offre soluzioni pratiche e affidabili per l’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a viti autofilettanti e antiperdenti
  • Montaggio rapido su kit montanti, staffe e telai modulari
  • Adattabilità all’altezza utile del vano per una perfetta integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale termoplastico autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Design opaco e colore grigio RAL7030 per un’estetica professionale
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a una struttura efficiente e durevole
Descrizione del produttore: Pannello in materiale termoplastico autoestinguente (ABS) colore grigio RAL7030. Viti fissaggio autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.

larghezza

796 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Pannello chiuso ABS grigio RAL7030 altezza 300 mm per quadri modulari serie GRAFI 9