Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG123P86UGMN
Cod. Produttore
123P86UGMN
Cod. EAN
3700575919567

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6
  • Numero porte: 8
  • Connettore: RJ45 8(8)
  • Schermato: No
  • Altezza: 1U
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Montaggio: Incasso 254 mm
  • Serie: 123CONNECT

Documentazione tecnica

Il pannello nero CAT6 UTP a 8 porte è progettato per il montaggio a incasso da 254 mm (10 pollici) e garantisce una perfetta integrazione negli armadi di rete. Con un'altezza di 1 unità rack (1U), offre facilità e velocità di installazione. È dotato di connettori RJ45 8(8) di tipo PRJ, non schermati, adatti per applicazioni di categoria 6, assicurando elevate prestazioni di trasmissione dati. Il colore nero con finitura RAL 9005 consente un aspetto professionale e un risparmio di vernice per la continuità delle masse. Questo pannello è ideale per la gestione ordinata di 8 prese di rete, con possibilità di facile identificazione e tracciabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I patch panel di categoria 6 sono appositamente progettati per una perfetta integrazione nell'armadio 123CONNECT. Questi pannelli possono quindi apparire come componenti di una catena di maglie di Categoria 6 completa. - Altezza 1U - Facilità e velocità di attuazione - Nuclei RJ45 tipo PRJ - Possibilità di facile identificazione e tracciabilità - Colore Nero o grigio ral 7035 - Risparmio di vernice per la continuità delle masse - Numero di porte: 8

tipo di montaggio

Incasso 254 mm (10 pollici)

colore

Nero

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

8

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Pannello Cat6 UTP 8 Porte Nero 1U per Armadio 123CONNECT