Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3RZPCSE1860
Cod. Produttore
RZPCSE1860
Cod. EAN
8033603065864

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio a inserimento laterale per armadi CQE, dimensioni 1800 x 600 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio