Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3RZCPCE8200
Cod. Produttore
RZCPCE8200
Cod. EAN
8033603116061

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale, dimensioni 800 x 2000 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.

larghezza

2000 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

PANNELLO CABLAGGIO 800X2000 ORIZ.