Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3RZPCE10100
Cod. Produttore
RZPCE10100
Cod. EAN
8033603085800

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio a inserimento frontale per armadi CQE e CAE, dimensioni 1000 x 1000 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio