Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEXL-DD
Cod. Produttore
NEXI-PLEXL-DD
Cod. EAN
3660191600624

Informazioni di prodotto

PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO VERS.LITE
Descrizione del produttore: Scopri il PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO VER, un'eccezionale lastra in vetro acrilico progettata per garantire sicurezza e visibilità. Questo prodotto versatile è ideale per applicazioni che richiedono una segnaletica chiara e intuitiva. Il suo design bifacciale permette una facile lettura da entrambi i lati, rendendolo perfetto per indicare vie di fuga. Con un'ottima resistenza e un aspetto elegante, questa lastra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-BASSO