› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello asolato termoplastico per armadi serie CV 24 moduli DIN 546 mm larghezza

DKC
Cod. Rexel DKC095756664
Cod. Produttore 095756664
Cod. EAN 8054684020832

Informazioni principali

  • Descrizione: ACV2000/PM/TN PANNELLO
  • Materiale: Termoplastico
  • Completo di asola per apparecchi modulari
  • Profilato DIN: 46277/3 (omega)
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: ACV2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati in materiale termoplastico completi di asola per apparecchiature modulari e di profilato DIN 46277/3 (omega).

Caratteristiche tecniche

larghezza

466 mm

Adatto per armadi di larghezza

546 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Pannello asolato termoplastico per armadi serie CV 24 moduli DIN 546 mm larghezza