Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFI4968
Cod. Produttore
PPFI4968
Cod. EAN
8015646787453

Informazioni di prodotto

PANNELLO 4 STRUMENTI 96X96 L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFI4968 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli per strumenti di misura quadrati

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

800 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

800 mm

altezza

200 mm

colore

grigio