Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMF2080
Cod. Produttore
PPMF2080
Cod. EAN
8015646787262

Informazioni di prodotto

PANNELLO 36 MODULI DIN H=200MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPMF2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli per interruttori modulari System pro M e interruttori scatolati Tmax XT1 e Tmax XT3

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

800 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

800 mm

altezza

200 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello 36 moduli DIN H=200mm L=800mm

€ 55,99 x 1 pz.
(pz.)