Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEH2029K
Cod. Produttore
EH2029K
Cod. EAN
8015646746948

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 800 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Panel 29 DIN mod. 200x800mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

689.5 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta parziale

profondità

12.7 mm

altezza

199 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

PANNELLO 29 MODULI DIN 200X800MM(HXL)